DISANO - DIS99791100 Attacco a doppio palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 82 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952322767
Artikelnummer
DIS99791100
Herstellernummer
99791100
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
82 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
7 kg


