DISANO - DIS99790100 Staffa per palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Gewicht - 4.8 kg
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952315677
Artikelnummer
DIS99790100
Herstellernummer
99790100
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
4.8 kg
Staffa per il fissaggio a palo di 2 o 4 proiettori contrapposti. Per pali Ø 60 / 76 mm.


