DISANO - DIS99770600 Attacco a parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 400 mm
Breite - 164 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952326079
Artikelnummer
DIS99770600
Herstellernummer
99770600
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
400 mm
Breite:
164 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Attacco a parete in acciaio tropicalizzato. Permette l'applicazione a parete. Inclinazione 15°.


