Startseite

DISANO - DIS99766100 Cablaggio CC-IP677

KopierenKopieren
DISANO - DIS99766100 Cablaggio CC-IP677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Höhe - 115 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 160 mm

  • Länge - 240 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952326529

Artikelnummer

DIS99766100

Herstellernummer

99766100

Hersteller

DIS

Ausgangsleistung:

60...60 W

Höhe:

115 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

160 mm

Länge:

240 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Cassetta stagna in nylon. Contenente trasformatore elettromeccanico e morsettiera