DISANO - DIS99765400 Cassetta EM - 997654-00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952142709
Artikelnummer
DIS99765400
Herstellernummer
99765400
Hersteller
DIS
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Cassetta EM - Saturno. Da utilizzarsi sempre in caso di acquisto di Saturno versione in emergenza con sottocodice -07. Colore: Nero.