Startseite

DISANO - DIS99572300 Gabbia di protezione

KopierenKopieren
DISANO - DIS99572300 Gabbia di protezione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012952391640

Artikelnummer

DIS99572300

Herstellernummer

99572300

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

418 mm

In tondino di acciaio plastificato. Per la protezione antiurto. Può essere installato con l'acc. 112.