DISANO - DIS99399100 Gonnella - 320mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
EAN
8012952159530
Artikelnummer
DIS99399100
Herstellernummer
99399100
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
490 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
145 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


