DISANO - DIS99398500 Gonnella - 370mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grün
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
EAN
8012952151107
Artikelnummer
DIS99398500
Herstellernummer
99398500
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grün
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
490 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
145 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


