DISANO - DIS99397800 Gonnella - 370mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
5 ST
EAN
8012952145922
Artikelnummer
DIS99397800
Herstellernummer
99397800
Hersteller
DIS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


