Startseite

DISANO - DIS99392600 Telaio a parete

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952002515

Artikelnummer

DIS99392600

Herstellernummer

99392600

Hersteller

DIS

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Da utilizzare per incassare Microfloor a parete