DISANO - DIS99392500 Controcassa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Microfloor
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952002508
Artikelnummer
DIS99392500
Herstellernummer
99392500
Hersteller
DIS
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm



