DISANO - DIS99146300 Raccordo testa-palo 60mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Breite - 120 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952113310
Artikelnummer
DIS99146300
Herstellernummer
99146300
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Breite:
120 mm
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
1.64 kg
Riduzione per pali acc. 1420/1421. Permette l’ installazione a testa/palo degli articoli Lucerna in composizioni monolampada.