DISANO - DIS99138100 Copertura base palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Breite - 430 mm
Ersatzteil - nein
Tiefe - 430 mm
Gewicht - 3.198 kg
Packung
1 ST
Produktserien
Palo rigato
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952039214
Artikelnummer
DIS99138100
Herstellernummer
99138100
Hersteller
DIS
Zubehör:
nein
Breite:
430 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
430 mm
Gewicht:
3.198 kg
In alluminio pressofuso. da utilizzare come coperchio della base del palo 14931308/1508.


