DISANO - DIS99136500 Cubo Lione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Breite - 200 mm
Ersatzteil - nein
Tiefe - 200 mm
Gewicht - 4.488 kg
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952657142
Artikelnummer
DIS99136500
Herstellernummer
99136500
Hersteller
DIS
Zubehör:
nein
Breite:
200 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
4.488 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzare per installare i prodotti su palo.


