DISANO - DIS99132000 Copertura base palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Breite - 430 mm
Ersatzteil - nein
Tiefe - 430 mm
Gewicht - 2.69 kg
Packung
1 ST
Produktserien
Palo rigato
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952109771
Artikelnummer
DIS99132000
Herstellernummer
99132000
Hersteller
DIS
Zubehör:
nein
Breite:
430 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
430 mm
Gewicht:
2.69 kg
In alluminio pressofuso. da utilizzare come coperchio della base del palo 14931308/1508.


