DISANO - DIS99128400 Braccio Lucerna

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Breite - 420 mm
Ersatzteil - nein
Tiefe - 760 mm
Gewicht - 0 kg
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952080742
Artikelnummer
DIS99128400
Herstellernummer
99128400
Hersteller
DIS
Zubehör:
nein
Breite:
420 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
760 mm
Gewicht:
0 kg
Completo di catenella per la sospensione. Utilizzare con l'acc. 329.


