Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

DISANO - DIS99128200 Coperchio

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelübergangskasten

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Gewicht - 0 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952080735

Artikelnummer

DIS99128200

Herstellernummer

99128200

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelübergangskasten

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

0 kg

Copertura di chiusura palo in alluminio pressofuso. completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento elettrico. Viteria in acciaio inox.