DISANO - DIS99126600 BRACCIO DOPPIO 508 GREY9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück 
- Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm 
- Zubehör - nein 
- Breite - 100 mm 
- Ersatzteil - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8012952133325
Artikelnummer
DIS99126600
Herstellernummer
99126600
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Zubehör:
nein
Breite:
100 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
1040 mm
Gewicht:
9 kg
Baccio doppia. Colore: argento sabbiato.


