DISANO - DIS99126500 Braccio doppio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Zubehör - nein
Breite - 100 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952133448
Artikelnummer
DIS99126500
Herstellernummer
99126500
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Zubehör:
nein
Breite:
100 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
1040 mm
Gewicht:
9 kg
Baccio doppia. Colore: Antracite.


