DISANO - DIS99126400 Braccio singolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952133400
Artikelnummer
DIS99126400
Herstellernummer
99126400
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Breite:
100 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
900 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
8.5 kg



