DISANO - DIS99126300 Braccio singolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Breite - 100 mm
Ersatzteil - nein
Tiefe - 900 mm
Gewicht - 9.1 kg
Packung
1 ST
EAN
8012952133219
Artikelnummer
DIS99126300
Herstellernummer
99126300
Hersteller
DIS
Zubehör:
nein
Breite:
100 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
900 mm
Gewicht:
9.1 kg
Braccio singolo


