DISANO - DIS99126200 Braccio singolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Zubehör - nein
Breite - 100 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952133202
Artikelnummer
DIS99126200
Herstellernummer
99126200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Zubehör:
nein
Breite:
100 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
900 mm
Gewicht:
8.5 kg
Baccio singolo. Colore: argento sabbiato.


