DISANO - DIS99125400 Attacco palo doppio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Breite - 90 mm
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012952050448
Artikelnummer
DIS99125400
Herstellernummer
99125400
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Breite:
90 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
147 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
0.351 kg


