DISANO - DIS99125300 attacco palo mono

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - nein
Breite - 90 mm
Ersatzteil - nein
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012952050431
Artikelnummer
DIS99125300
Herstellernummer
99125300
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
nein
Breite:
90 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
176 mm
Gewicht:
0.311 kg
In nylon . permette l'installazione di Garden su palo ø 60


