DISANO - DIS99121800 Attacco palo Þ60 - Meridiana

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Breite - 88 mm
Packung
4 ST
Produktserien
Meridiana
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952081763
Artikelnummer
DIS99121800
Herstellernummer
99121800
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Breite:
88 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
365 mm
Gewicht:
1.678 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzare per il fissaggio su palo ø60.


