Startseite

DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V - 98612200

KopierenKopieren
DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Sockel - Kabel

  • Farbtemperatur - 5900 K

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952021400

Artikelnummer

DIS98612200

Herstellernummer

98612200

Hersteller

DIS

Lampenleistung:

2000 W

Sockel:

Kabel

Farbtemperatur:

5900 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Durchmesser:

36 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Alogena metallica JM-TS 2000 400V.

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie