Startseite

DISANO - DIS98612100 LAMPADA JM-TS 1000W 230V - 98612100

KopierenKopieren
DISANO - DIS98612100 LAMPADA JM-TS 1000W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Sockel - Kabel

  • Farbtemperatur - 5900 K

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

  • Lampenlichtausbeute - 90 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952021301

Artikelnummer

DIS98612100

Herstellernummer

98612100

Hersteller

DIS

Lampenleistung:

1000 W

Sockel:

Kabel

Farbtemperatur:

5900 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Durchmesser:

36 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Alogena metallica JM-TS 1000 230V.
DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie