Startseite

DISANO - DIS53077000 STARLED 1637 LED 1W CLD S+L GREY - 53077000

KopierenKopieren
DISANO - DIS53077000 STARLED 1637 LED 1W CLD S+L GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 6 ST

EAN

8012952037340

Artikelnummer

DIS53077000

Herstellernummer

53077000

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

112 mm

Durchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-112 mm

Einbaudurchmesser:

89 mm

Starled LED - Con schermo a palpebra

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie