Startseite

DISANO - DIS53069600 STARLED 1673 LED 1,2W CLD GRAF - 53069600

KopierenKopieren
DISANO - DIS53069600 STARLED 1673 LED 1,2W CLD GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 6 ST

EAN

8012952068603

Artikelnummer

DIS53069600

Herstellernummer

53069600

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

1 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtenlichtausbeute:

43 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

95 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Länge:

133 mm

Einbaubreite:

89 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-71 mm

Einbaulänge:

127 mm

Starled - rettangolare 230V

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie