DISANO - DIS53069000 STARLED 1622 LED 0,6W CLD S+L GREY - 53069000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Packung
6 ST
EAN
8012952022001
Artikelnummer
DIS53069000
Herstellernummer
53069000
Hersteller
DIS
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK08
Max. Systemleistung:
0.6 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Höhe/Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
83 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-90 mm
Einbaudurchmesser:
89 mm