DISANO - DIS53042000 Miniquadro - LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Miniquadro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952075526
Artikelnummer
DIS53042000
Herstellernummer
53042000
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Überrollbar:
ja
Breite:
162 mm
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
2000 kg
Länge:
162 mm