DISANO - DIS51144300 Bitta 3 LED - a piantana

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 2400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952112276
Artikelnummer
DIS51144300
Herstellernummer
51144300
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
2400 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3120 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
323 mm
Breite:
413 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Schutzklasse:
II