Startseite

DISANO - DIS51112100 Expo LED - tipo basso

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 444 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952124552

Artikelnummer

DIS51112100

Herstellernummer

51112100

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

444 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Schutzklasse:

II

Una famiglia di bol ard per esterni progettate con due criteri guida: la massima versatilità e la valenza estetica del a luce. Il design estremamente lineare sfrutta in modo rivoluzionario la rifrazione del a luce sul ’apparecchio: grazie a una zona concava, infatti, la luce si diffonde al ’esterno e al o stesso tempo il umina completamente la colonnina. Effetto scenografico di grande impatto, rigorosamente nei limiti imposti dal e norme antinquinamento luminoso. L’apparecchio costruito interamente in aluminio ha un corpo centrale in profilo estruso estendibile senza aggiunta, così che possa essere usato a diverse altezze secondo le particolari necessità di vialetti, segnapasso e altre il uminazione esterne. Il tutto con le eccezionali prestazioni del esorgenti a LED in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa. Corpo vano ottico: In al uminio pressofuso. Colonna: In al uminio estruso. Base: In al uminio pressofuso con saette di rinforzo interne. Schermo: In policarbonato trasparente V0 adalta efficienza con micro-prismatura interna diffondente. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica per la resistenza al a corrosione e al e nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, stabilizzataai raggi UV. Dotazione: Completi connettore stagno IP67 per il col egamento al a linea: facilità e velocità di instal azione. Normativa: Prodotti in conformità al e norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 800lm - 7W - 230V - 4000K - CRI 80. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Temperatura ambiente -20°+ 40°C