DISANO - DIS51064739 FARO 5 1792 LED 5W CLD GRAFITE 3000°K - 51064739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 5 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 345 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952193251
Artikelnummer
DIS51064739
Herstellernummer
51064739
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
345 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Mit Grundplatte:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
72 lm/W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein