Startseite

DISANO - DIS51062039 Faro 5 LED - tipo basso

KopierenKopieren
DISANO - DIS51062039 Faro 5 LED - tipo basso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952159417

Artikelnummer

DIS51062039

Herstellernummer

51062039

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

345 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Fußplatte:

ja

Länge:

345 mm

Breite:

180 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

180 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Faro 5 LED - tipo basso