Startseite

DISANO - DIS43283673 Elfo LED - FL - COB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952159868

Artikelnummer

DIS43283673

Herstellernummer

43283673

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5200 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

150 mm

Höhe/Tiefe:

148 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

57...57 W

Lichtfarbe:

amber (Bernstein)

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce. CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento. RIFLETTORE: In alluminio tornito, ossidato anodicamente e lucidato. DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti. VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. ambra.57W. 5200 lm. 2200 K. Colore grigio