DISANO - DIS43183000 BOX 1 1608 FLC 1X18L CELL GRIGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - 2G11
Packung
1 ST
EAN
8012952635119
Artikelnummer
DIS43183000
Herstellernummer
43183000
Hersteller
DIS
Leuchtmittel
Kompaktleuchtstofflampe
Schutzart (IP)
IP65
Gehäusefarbe
grau
Mit Leuchtmittel
ja
Fassung
2G11
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Art der Abdeckung
Lamelle
Mit Betriebsgerät
ja
Breite
304 mm
Einbaubreite
297 mm
CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV CORNICE: In ASA stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045 con schermo lamellare DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. RIFLETTORE: In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici mnormalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.