Startseite
Nicht mehr in Produktion

DISANO - DIS43176500 BOX 1 1609 FLC 1X18L CELL INOX - 43176500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - 2G11

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952639421

Artikelnummer

DIS43176500

Herstellernummer

43176500

Hersteller

DIS

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

2G11

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

306 mm

CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV, (parte da incassare nel muro). CORNICE: In acciaio inox AISI 316, ideale anche in zone marine. DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI 7142 British standard 3193). RIFLETTORE: Asimmetrico in alluminio rigato. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato.

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie