Startseite

DISANO - DIS43173500 BOX 1 1607 LED 4,5W CLD GRI - 43173500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952094770

Artikelnummer

DIS43173500

Herstellernummer

43173500

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

4.5 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtenlichtausbeute:

34 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

143 mm

Höhe/Tiefe:

166 mm

Länge:

304 mm

Einbaubreite:

297 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

-166 mm

Einbaulänge:

157 mm

Box 1 LED - schermo a palpebra asimmetrico

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie