Startseite

DISANO - DIS43166000 POCKET5 1317 LED 5W CLD RAL9005 - 43166000

KopierenKopieren
DISANO - DIS43166000 POCKET5 1317 LED 5W CLD RAL9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952192520

Artikelnummer

DIS43166000

Herstellernummer

43166000

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

34 lm/W

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Höhe/Tiefe:

78 mm

Durchmesser:

135 mm

Einbaudurchmesser:

130 mm

Pocket 5 round