DISANO - DIS43165000 POCKET5 1315 LED 5W CLD RAL9005 - 43165000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
8012952192506
Artikelnummer
DIS43165000
Herstellernummer
43165000
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
34 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Höhe/Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
114 mm