Startseite

DISANO - DIS43164000 BOX 2 1626 MAX 40 S GRIGIO - 43164000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 0...0 K

  • Max. Systemleistung - 0 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952635294

Artikelnummer

DIS43164000

Herstellernummer

43164000

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

0...0 K

Max. Systemleistung:

0 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

90

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

247 mm

Höhe/Tiefe:

147 mm

Länge:

247 mm

Einbaubreite:

240 mm

Einbaulänge:

240 mm

Box 2 LED - diffusore in policarbonato satinato

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie