DISANO - DIS43163500 BOX 1 1606 LED 4,5W CLD GRI - 43163500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012952094718
Artikelnummer
DIS43163500
Herstellernummer
43163500
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Max. Systemleistung:
4.5 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
166 mm
Länge:
304 mm
Einbaubreite:
297 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-166 mm
Einbaulänge:
157 mm