Startseite
Nicht mehr in Produktion

DISANO - DIS43163000 BOX 1 1606 FLC 1X18L CELL GRIGIO - 43163000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - 2G11

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952634952

Artikelnummer

DIS43163000

Herstellernummer

43163000

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

2G11

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

304 mm

Corpo: In nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV. Telaio: In materiale termoplastico (adatto per esterni) stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045. Diffusore: In policarbonato satinato rigato, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Cablaggio: Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 guaina di PVC-HT. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato.

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie