DISANO - DIS43160200 BOX 1211 LED 3W CLD GRAFITE - 43160200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952083323
Artikelnummer
DIS43160200
Herstellernummer
43160200
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Abdeckung:
Lamelle
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Einbaudose:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
89 mm
Höhe/Tiefe:
114 mm
Länge:
223 mm
Einbaubreite:
215 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
-89 mm
Einbaulänge:
110 mm