Startseite

DISANO - DIS43160100 BOX 1208 MAX 28 S GRAFITE - 43160100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 0...0 K

  • Max. Systemleistung - 0 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952214772

Artikelnummer

DIS43160100

Herstellernummer

43160100

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

0...0 K

Max. Systemleistung:

0 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Lamelle

Dimmung DALI:

nein

Mit Einbaudose:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

89 mm

Länge:

223 mm

Einbaubreite:

215 mm

Einbaulänge:

110 mm

Box

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie