Startseite
Nicht mehr in Produktion

DISANO - DIS43152200 BOX 1207 FLC 2X7S CELL GRAFITE - 43152200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - G23

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952219722

Artikelnummer

DIS43152200

Herstellernummer

43152200

Hersteller

DIS

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G23

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

223 mm

Einbaubreite:

223 mm

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. Completo di griglia lineare verticale. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G23. In ceramica attacco E14. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ) ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II.

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie