Startseite

DISANO - DIS42861800 Conico

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - sonstige

  • Durchmesser Fußende - 137 mm

  • Farbe - schwarz

  • Lichtpunkthöhe - 4.6 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952355840

Artikelnummer

DIS42861800

Herstellernummer

42861800

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

sonstige

Durchmesser Fußende:

137 mm

Farbe:

schwarz

Lichtpunkthöhe:

4.6 m

Konisch zulaufend:

ja

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza. - manutenzione ridotta. - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico. - minore pericolosità in caso di urti. - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenzameccanica e stabilizzato ai raggi UV.