DISANO - DIS42723600 GLOBO 1546 MAX 105 S GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schlagfestigkeit - IK08
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952730562
Artikelnummer
DIS42723600
Herstellernummer
42723600
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Außendurchmesser:
293 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
129 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Einbaudurchmesser:
276 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
42 mm


