DISANO - DIS42714600 CONO 1543 MAX 105 S GRIGIO - 42714600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8012952413342
Artikelnummer
DIS42714600
Herstellernummer
42714600
Hersteller
DIS
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Ausführung des Rasters:
matt
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
155 mm
Außendurchmesser:
300 mm


